

605.50 CHF/ Unitéhors TVA
654.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 605.50 CHF | - |
4+ | 520.00 CHF | 14.12% |
10+ | 456.00 CHF | 24.69% |
20+ | 412.00 CHF | 31.96% |
30+ | 384.50 CHF | 36.50% |
50+ | 374.50 CHF | 38.15% |
100+ | 360.50 CHF | 40.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.64 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |