

1'248.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'349.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'248.00 CHF | - |
4+ | 1'095.00 CHF | 12.26% |
10+ | 1'065.00 CHF | 14.66% |
20+ | 964.00 CHF | 22.76% |
30+ | 899.50 CHF | 27.92% |
50+ | 876.00 CHF | 29.81% |
100+ | 862.00 CHF | 30.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.42 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Dimension selon French R | NF-R63 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |