

595.50 CHF/ Unitéhors TVA
643.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 595.50 CHF | - |
4+ | 512.00 CHF | 14.02% |
10+ | 449.00 CHF | 24.60% |
20+ | 401.00 CHF | 32.66% |
30+ | 374.00 CHF | 37.20% |
50+ | 364.50 CHF | 38.79% |
100+ | 352.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |