

1'268.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'370.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'268.00 CHF | - |
4+ | 1'099.00 CHF | 13.33% |
10+ | 963.50 CHF | 24.01% |
20+ | 902.00 CHF | 28.86% |
30+ | 842.00 CHF | 33.60% |
50+ | 820.00 CHF | 35.33% |
100+ | 791.50 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |