

1'919.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'074.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'919.00 CHF | - |
4+ | 1'686.00 CHF | 12.14% |
10+ | 1'478.00 CHF | 22.98% |
20+ | 1'439.00 CHF | 25.01% |
30+ | 1'343.00 CHF | 30.02% |
50+ | 1'308.00 CHF | 31.84% |
100+ | 1'262.00 CHF | 34.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |