

1'234.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'333.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'234.00 CHF | - |
4+ | 1'083.00 CHF | 12.24% |
10+ | 949.00 CHF | 23.10% |
20+ | 945.00 CHF | 23.42% |
30+ | 882.00 CHF | 28.53% |
50+ | 859.00 CHF | 30.39% |
100+ | 844.50 CHF | 31.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Dimension selon French R | NF-R62 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |