

1'052.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'137.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'052.00 CHF | - |
4+ | 936.00 CHF | 11.03% |
10+ | 820.50 CHF | 22.01% |
20+ | 764.50 CHF | 27.33% |
30+ | 713.50 CHF | 32.18% |
50+ | 695.00 CHF | 33.94% |
100+ | 681.50 CHF | 35.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |