

697.50 CHF/ Unitéhors TVA
754.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 697.50 CHF | - |
4+ | 628.00 CHF | 9.96% |
10+ | 550.50 CHF | 21.08% |
20+ | 511.00 CHF | 26.74% |
30+ | 477.00 CHF | 31.61% |
50+ | 464.50 CHF | 33.41% |
100+ | 448.50 CHF | 35.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |