

39.80 CHF/ Unitéhors TVA
43.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.80 CHF | - |
4+ | 34.30 CHF | 13.82% |
10+ | 30.10 CHF | 24.37% |
20+ | 26.90 CHF | 32.41% |
30+ | 25.10 CHF | 36.93% |
50+ | 24.50 CHF | 38.44% |
100+ | 23.60 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0141-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |