

97.70 CHF/ Unitéhors TVA
105.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 97.70 CHF | - |
4+ | 84.00 CHF | 14.02% |
10+ | 73.70 CHF | 24.56% |
20+ | 65.90 CHF | 32.55% |
30+ | 61.50 CHF | 37.05% |
50+ | 59.90 CHF | 38.69% |
100+ | 57.70 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |