

43.30 CHF/ Unitéhors TVA
46.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.30 CHF | - |
4+ | 37.40 CHF | 13.63% |
10+ | 32.80 CHF | 24.25% |
20+ | 29.20 CHF | 32.56% |
30+ | 27.20 CHF | 37.18% |
50+ | 26.50 CHF | 38.80% |
100+ | 25.60 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |