

1'221.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'319.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'221.00 CHF | - |
4+ | 1'058.00 CHF | 13.35% |
10+ | 927.50 CHF | 24.04% |
20+ | 868.50 CHF | 28.87% |
30+ | 811.00 CHF | 33.58% |
50+ | 790.00 CHF | 35.30% |
100+ | 762.50 CHF | 37.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |