

577.00 CHF/ Unitéhors TVA
623.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 577.00 CHF | - |
4+ | 495.50 CHF | 14.12% |
10+ | 434.50 CHF | 24.70% |
20+ | 391.50 CHF | 32.15% |
30+ | 365.50 CHF | 36.66% |
50+ | 356.00 CHF | 38.30% |
100+ | 343.50 CHF | 40.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |