

1'207.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'304.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'207.00 CHF | - |
4+ | 1'079.00 CHF | 10.60% |
10+ | 945.50 CHF | 21.67% |
20+ | 922.50 CHF | 23.57% |
30+ | 861.00 CHF | 28.67% |
50+ | 839.00 CHF | 30.49% |
100+ | 826.00 CHF | 31.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Dimension selon French R | NF-R61 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |