

1'042.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'126.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'042.00 CHF | - |
4+ | 927.50 CHF | 10.99% |
10+ | 813.50 CHF | 21.93% |
20+ | 747.50 CHF | 28.26% |
30+ | 697.50 CHF | 33.06% |
50+ | 679.50 CHF | 34.79% |
100+ | 664.50 CHF | 36.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |