

687.00 CHF/ Unitéhors TVA
742.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 687.00 CHF | - |
4+ | 618.00 CHF | 10.04% |
10+ | 541.50 CHF | 21.18% |
20+ | 503.50 CHF | 26.71% |
30+ | 470.00 CHF | 31.59% |
50+ | 457.50 CHF | 33.41% |
100+ | 441.50 CHF | 35.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 136 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |