

1'026.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'109.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'026.00 CHF | - |
4+ | 913.50 CHF | 10.96% |
10+ | 801.00 CHF | 21.93% |
20+ | 734.50 CHF | 28.41% |
30+ | 685.50 CHF | 33.19% |
50+ | 668.00 CHF | 34.89% |
100+ | 654.50 CHF | 36.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |