

563.00 CHF/ Unitéhors TVA
608.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 563.00 CHF | - |
4+ | 485.50 CHF | 13.77% |
10+ | 425.50 CHF | 24.42% |
20+ | 380.50 CHF | 32.42% |
30+ | 355.00 CHF | 36.94% |
50+ | 346.00 CHF | 38.54% |
100+ | 333.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |