

1'219.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'317.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'219.00 CHF | - |
4+ | 1'052.00 CHF | 13.70% |
10+ | 922.50 CHF | 24.32% |
20+ | 848.00 CHF | 30.43% |
30+ | 791.50 CHF | 35.07% |
50+ | 771.00 CHF | 36.75% |
100+ | 743.50 CHF | 39.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |