

673.00 CHF/ Unitéhors TVA
727.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 673.00 CHF | - |
4+ | 605.50 CHF | 10.03% |
10+ | 531.00 CHF | 21.10% |
20+ | 494.00 CHF | 26.60% |
30+ | 461.00 CHF | 31.50% |
50+ | 449.00 CHF | 33.28% |
100+ | 433.00 CHF | 35.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |