

567.00 CHF/ Unitéhors TVA
612.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 567.00 CHF | - |
4+ | 487.50 CHF | 14.02% |
10+ | 427.50 CHF | 24.60% |
20+ | 382.50 CHF | 32.54% |
30+ | 357.00 CHF | 37.04% |
50+ | 347.50 CHF | 38.71% |
100+ | 335.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |