

1'173.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'268.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'173.00 CHF | - |
4+ | 1'046.00 CHF | 10.83% |
10+ | 917.00 CHF | 21.82% |
20+ | 887.50 CHF | 24.34% |
30+ | 828.00 CHF | 29.41% |
50+ | 806.50 CHF | 31.24% |
100+ | 793.00 CHF | 32.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Dimension selon French R | NF-R59 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |