

1'003.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'084.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'003.00 CHF | - |
4+ | 893.00 CHF | 10.97% |
10+ | 783.00 CHF | 21.93% |
20+ | 719.50 CHF | 28.27% |
30+ | 671.50 CHF | 33.05% |
50+ | 654.00 CHF | 34.80% |
100+ | 640.50 CHF | 36.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |