

56.70 CHF/ Unitéhors TVA
61.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.70 CHF | - |
4+ | 48.80 CHF | 13.93% |
10+ | 42.80 CHF | 24.51% |
20+ | 38.30 CHF | 32.45% |
30+ | 35.70 CHF | 37.04% |
50+ | 34.80 CHF | 38.62% |
100+ | 33.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.94 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |