

86.90 CHF/ Unitéhors TVA
93.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.90 CHF | - |
4+ | 74.70 CHF | 14.04% |
10+ | 65.50 CHF | 24.63% |
20+ | 58.60 CHF | 32.57% |
30+ | 54.70 CHF | 37.05% |
50+ | 53.30 CHF | 38.67% |
100+ | 51.40 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.87 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |