

57.50 CHF/ Unitéhors TVA
62.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.50 CHF | - |
4+ | 49.60 CHF | 13.74% |
10+ | 43.50 CHF | 24.35% |
20+ | 38.80 CHF | 32.52% |
30+ | 36.20 CHF | 37.04% |
50+ | 35.30 CHF | 38.61% |
100+ | 34.10 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.6 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R11 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |