

157.50 CHF/ Unitéhors TVA
170.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 157.50 CHF | - |
4+ | 135.50 CHF | 13.97% |
10+ | 119.00 CHF | 24.44% |
20+ | 106.50 CHF | 32.38% |
30+ | 99.00 CHF | 37.14% |
50+ | 96.50 CHF | 38.73% |
100+ | 93.10 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 311 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |