

52.90 CHF/ Unitéhors TVA
57.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.90 CHF | - |
4+ | 45.50 CHF | 13.99% |
10+ | 39.90 CHF | 24.57% |
20+ | 35.70 CHF | 32.51% |
30+ | 33.30 CHF | 37.05% |
50+ | 32.40 CHF | 38.75% |
100+ | 31.30 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |