

1'173.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'268.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'173.00 CHF | - |
4+ | 1'020.00 CHF | 13.04% |
10+ | 894.00 CHF | 23.79% |
20+ | 816.50 CHF | 30.39% |
30+ | 762.00 CHF | 35.04% |
50+ | 742.50 CHF | 36.70% |
100+ | 716.00 CHF | 38.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |