

648.50 CHF/ Unitéhors TVA
701.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 648.50 CHF | - |
4+ | 585.00 CHF | 9.79% |
10+ | 513.00 CHF | 20.89% |
20+ | 475.50 CHF | 26.68% |
30+ | 444.00 CHF | 31.53% |
50+ | 432.50 CHF | 33.31% |
100+ | 417.50 CHF | 35.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 128 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |