

410.00 CHF/ Unitéhors TVA
443.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 410.00 CHF | - |
4+ | 353.00 CHF | 13.90% |
10+ | 309.50 CHF | 24.51% |
20+ | 276.00 CHF | 32.68% |
30+ | 257.50 CHF | 37.20% |
50+ | 251.00 CHF | 38.78% |
100+ | 242.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.72 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |