

528.00 CHF/ Unitéhors TVA
570.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 528.00 CHF | - |
4+ | 455.00 CHF | 13.83% |
10+ | 398.50 CHF | 24.53% |
20+ | 356.00 CHF | 32.58% |
30+ | 332.50 CHF | 37.03% |
50+ | 324.00 CHF | 38.64% |
100+ | 312.50 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |