

1'148.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'240.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'148.00 CHF | - |
4+ | 1'016.00 CHF | 11.50% |
10+ | 890.00 CHF | 22.47% |
20+ | 850.00 CHF | 25.96% |
30+ | 793.50 CHF | 30.88% |
50+ | 773.00 CHF | 32.67% |
100+ | 760.50 CHF | 33.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Dimension selon French R | NF-R57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |