

976.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'055.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 976.50 CHF | - |
4+ | 866.50 CHF | 11.26% |
10+ | 759.50 CHF | 22.22% |
20+ | 690.00 CHF | 29.34% |
30+ | 644.00 CHF | 34.05% |
50+ | 627.00 CHF | 35.79% |
100+ | 611.50 CHF | 37.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |