

642.50 CHF/ Unitéhors TVA
694.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 642.50 CHF | - |
4+ | 579.00 CHF | 9.88% |
10+ | 508.00 CHF | 20.93% |
20+ | 464.50 CHF | 27.70% |
30+ | 433.50 CHF | 32.53% |
50+ | 422.00 CHF | 34.32% |
100+ | 407.00 CHF | 36.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |