

1'128.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'219.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'128.00 CHF | - |
4+ | 980.50 CHF | 13.08% |
10+ | 860.00 CHF | 23.76% |
20+ | 785.00 CHF | 30.41% |
30+ | 732.50 CHF | 35.06% |
50+ | 713.50 CHF | 36.75% |
100+ | 688.50 CHF | 38.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |