

524.00 CHF/ Unitéhors TVA
566.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 524.00 CHF | - |
4+ | 450.50 CHF | 14.03% |
10+ | 395.00 CHF | 24.62% |
20+ | 352.50 CHF | 32.73% |
30+ | 329.00 CHF | 37.21% |
50+ | 320.50 CHF | 38.84% |
100+ | 309.00 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.42 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |