

958.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'035.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 958.00 CHF | - |
4+ | 852.50 CHF | 11.01% |
10+ | 747.00 CHF | 22.03% |
20+ | 675.00 CHF | 29.54% |
30+ | 630.00 CHF | 34.24% |
50+ | 613.50 CHF | 35.96% |
100+ | 597.50 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |