

636.50 CHF/ Unitéhors TVA
688.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 636.50 CHF | - |
4+ | 563.00 CHF | 11.55% |
10+ | 493.50 CHF | 22.47% |
20+ | 451.00 CHF | 29.14% |
30+ | 421.00 CHF | 33.86% |
50+ | 410.50 CHF | 35.51% |
100+ | 395.00 CHF | 37.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |