

503.50 CHF/ Unitéhors TVA
544.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 503.50 CHF | - |
4+ | 432.50 CHF | 14.10% |
10+ | 379.00 CHF | 24.73% |
20+ | 339.50 CHF | 32.57% |
30+ | 317.00 CHF | 37.04% |
50+ | 308.50 CHF | 38.73% |
100+ | 297.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |