

1'111.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'200.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'111.00 CHF | - |
4+ | 960.50 CHF | 13.55% |
10+ | 842.00 CHF | 24.21% |
20+ | 805.50 CHF | 27.50% |
30+ | 751.50 CHF | 32.36% |
50+ | 732.00 CHF | 34.11% |
100+ | 719.50 CHF | 35.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Dimension selon French R | NF-R55 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |