

936.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'011.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 936.00 CHF | - |
4+ | 832.00 CHF | 11.11% |
10+ | 729.50 CHF | 22.06% |
20+ | 660.00 CHF | 29.49% |
30+ | 616.00 CHF | 34.19% |
50+ | 600.00 CHF | 35.90% |
100+ | 584.00 CHF | 37.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |