

52.40 CHF/ Unitéhors TVA
56.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.40 CHF | - |
4+ | 45.10 CHF | 13.93% |
10+ | 39.60 CHF | 24.43% |
20+ | 35.30 CHF | 32.63% |
30+ | 33.00 CHF | 37.02% |
50+ | 32.10 CHF | 38.74% |
100+ | 30.90 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- P-12.5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |