

82.00 CHF/ Unitéhors TVA
88.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82.00 CHF | - |
4+ | 70.40 CHF | 14.15% |
10+ | 61.70 CHF | 24.76% |
20+ | 55.20 CHF | 32.68% |
30+ | 51.50 CHF | 37.20% |
50+ | 50.20 CHF | 38.78% |
100+ | 48.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |