

508.00 CHF/ Unitéhors TVA
549.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 508.00 CHF | - |
4+ | 436.50 CHF | 14.07% |
10+ | 382.50 CHF | 24.70% |
20+ | 343.00 CHF | 32.48% |
30+ | 320.50 CHF | 36.91% |
50+ | 312.00 CHF | 38.58% |
100+ | 300.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |