

1'081.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'168.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'081.00 CHF | - |
4+ | 940.00 CHF | 13.04% |
10+ | 824.00 CHF | 23.77% |
20+ | 751.50 CHF | 30.48% |
30+ | 701.00 CHF | 35.15% |
50+ | 683.00 CHF | 36.82% |
100+ | 659.50 CHF | 38.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |