

626.00 CHF/ Unitéhors TVA
676.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 626.00 CHF | - |
4+ | 536.50 CHF | 14.30% |
10+ | 470.00 CHF | 24.92% |
20+ | 429.00 CHF | 31.47% |
30+ | 400.50 CHF | 36.02% |
50+ | 390.00 CHF | 37.70% |
100+ | 376.00 CHF | 39.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |