

1'087.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'175.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'087.00 CHF | - |
4+ | 940.00 CHF | 13.52% |
10+ | 824.00 CHF | 24.20% |
20+ | 786.50 CHF | 27.64% |
30+ | 734.50 CHF | 32.43% |
50+ | 715.00 CHF | 34.22% |
100+ | 704.00 CHF | 35.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Dimension selon French R | NF-R54 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |