

881.00 CHF/ Unitéhors TVA
952.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 881.00 CHF | - |
4+ | 783.00 CHF | 11.12% |
10+ | 686.50 CHF | 22.08% |
20+ | 621.00 CHF | 29.51% |
30+ | 579.50 CHF | 34.22% |
50+ | 564.50 CHF | 35.93% |
100+ | 549.50 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |