

483.50 CHF/ Unitéhors TVA
522.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 483.50 CHF | - |
4+ | 414.00 CHF | 14.37% |
10+ | 363.00 CHF | 24.92% |
20+ | 324.50 CHF | 32.89% |
30+ | 303.00 CHF | 37.33% |
50+ | 295.00 CHF | 38.99% |
100+ | 285.00 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |